EKEY - ekey net converter LAN RS-485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100340
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Montageart - DIN-Schiene
Schutzart (IP) - IP20
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022223407
Sonepar Artikelnummer
120169147
Hersteller Artikelnummer
100340
Hersteller Typ
100340
Hersteller Artikel Nr.:
100340
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.080 kg


