EKEY - ekey net converter Wiegand RS-485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100669
Montageart - DIN-Schiene
Betriebsspannung DC - 8 .. 24 V
Betriebstemperatur - -20 .. 70 °C
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022224084
Sonepar Artikelnummer
120169029
Hersteller Artikelnummer
100669
Hersteller Typ
100669
Hersteller Artikel Nr.:
100669
Montageart:
DIN-Schiene
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.070 kg


