Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net CV LAN mit RS485/LAN Anschluss

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net CV LAN mit RS485/LAN Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-100340

  • Ausführung - Lesegerät

  • Leseverfahren biometrisch - Ja

  • Unterputzmontage - Ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248822

Hersteller Artikelnummer

67-100340

Hersteller Typ

67-100340

Hersteller Artikel Nr.:

67-100340

Ausführung:

Lesegerät

Leseverfahren biometrisch:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84733080

Der ekey net converter LAN RS-485 wandelt das ekey-interne RS-485-Protokoll in ein UDP-Protokoll um. Dieser Konverter dient dem Versand von Daten über LAN zum ekey net System. Dieser Konverter ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net converter LAN RS-485 ist für ist für die Hutschienenmontage im Verteilerkasten auf Hutschiene 35 mm und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Ein ekey net converter LAN RS-485 ist eine Komponente des Zutrittskontrollsystems ekey net und kann nur dort verwendet werden. , Art der Versorgung: DC , Maximale Versorgungsspannung: 24 V , Minimale Versorgungsspannung: 8 V , Schutzart: IP20 , Farbe: Schwarz , Breite: 25 mm , Laenge/Hoehe: 60 mm , Tiefe: 42 mm , Bandbreite Ethernet: 10BaseT|100BaseTX , Ethernet-Steckverbinder: RJ45 Buchse