Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net CV WIEGAND RS485 Wiegand Converter ekey net

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net CV WIEGAND RS485 Wiegand Converter ekey net

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-100669

  • Dienst Primärseite - RS-485

  • Anschlussart Primärseite - Schraubanschluss

  • Bidirektional - Nein

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248825

Hersteller Artikelnummer

67-100669

Hersteller Typ

67-100669

Hersteller Artikel Nr.:

67-100669

Dienst Primärseite:

RS-485

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Bidirektional:

Nein

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84733080

Der ekey net converter Wiegand RS-485 wandelt das ekey-interne RS-485-Protokoll in ein Wiegand-Protokoll um. Dieser Konverter dient dem Versand von Daten im Wiegand-Protokoll unidirektional vom ekey net System an ein Wiegand-System, meistens zur Zutrittskontrolle. Der Datenversand wird durch einen am ekey net Fingerscanner erkannten berechtigten Zutritt ausgelöst. Dieser Konverter ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net converter Wiegand RS-485 ist für die Hutschienenmontage im Verteilerkasten auf Hutschiene 35 mm und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Ein ekey net converter Wiegand RS-485 ist eine Komponente des Zutrittskontrollsystems ekey net und kann nur dort verwendet werden. , Art der Versorgung: DC , Maximale Versorgungsspannung: 24 V , Minimale Versorgungsspannung: 8 V , Schutzart: IP20 , Farbe: Schwarz , Breite: 25 mm , Laenge/Hoehe: 60 mm , Tiefe: 42 mm