EKEY - ekey net Fingerscanner L Unterputz für die Integration mit RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101355
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Datenträger und biometrisch
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226316
Sonepar Artikelnummer
120406365
Hersteller Artikelnummer
101355
Hersteller Typ
101355
Hersteller Artikel Nr.:
101355
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Datenträger und biometrisch
Montageart:
Unterputz
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
2000
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
50.4 mm
Höhe:
50.4 mm
Tiefe:
30.1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.060 kg


