EKEY - ekey net Fingerscanner M Aufputz 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101391
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - biometrisch
Montageart - Aufputz
Standalone - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022227115
Sonepar Artikelnummer
120406373
Hersteller Artikelnummer
101391
Hersteller Typ
101391
Hersteller Artikel Nr.:
101391
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Aufputz
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
200
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
Breite:
45 mm
Höhe:
81.6 mm
Tiefe:
60.3 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.090 kg


