EKEY - ekey net Fingerscanner S Unterputz für die Integration

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101350
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - biometrisch
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226262
Sonepar Artikelnummer
120284895
Hersteller Artikelnummer
101350
Hersteller Typ
101350
Hersteller Artikel Nr.:
101350
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
sonstige
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
40
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
50.4 mm
Höhe:
50.4 mm
Tiefe:
30.1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.060 kg


