Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net FS L UP E Fingerscanner unterputz 2000F

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net FS L UP E Fingerscanner unterputz 2000F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101152

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248830

Hersteller Artikelnummer

67-101152

Hersteller Typ

67-101152

Hersteller Artikel Nr.:

67-101152

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

biometrisch

Montageart:

Unterputz

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Max. Teilnehmerzahl:

2000

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Der ekey net Fingerscanner L Unterputz für die Elektrobranche ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 2000 Finger sind speicherbar. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner L Unterputz E ist für die ortsfeste Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Unterputzdosen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil und die komplette ekey net Software. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Minimale Montagehoehe: 155 cm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm , Breite: 50,4 mm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm