Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net FS M IN 2.0 RFID Fingerscanner integra 200F

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net FS M IN 2.0 RFID Fingerscanner integra 200F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101792

  • Ausführung - Lesegerät

  • Leseverfahren biometrisch - Ja

  • Leseverfahren Datenträger - Ja

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248889

Hersteller Artikelnummer

67-101792

Hersteller Typ

67-101792

Hersteller Artikel Nr.:

67-101792

Ausführung:

Lesegerät

Leseverfahren biometrisch:

Ja

Leseverfahren Datenträger:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Mit Gehäuse:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der Benutzer:

200

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

EKEY net FS M IN 2.0 RFID Fingerscanner integra 200F, EKEY