Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net FS M UP I Fingerscanner unterputz 200F

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net FS M UP I Fingerscanner unterputz 200F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101351

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Montageart - sonstige

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248843

Hersteller Artikelnummer

67-101351

Hersteller Typ

67-101351

Hersteller Artikel Nr.:

67-101351

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

biometrisch

Montageart:

sonstige

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Max. Teilnehmerzahl:

200

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Der ekey net Fingerscanner M Unterputz für die Integration ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 200 Finger sind speicherbar. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner M Unterputz I ist für die ortsfeste Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Sprechanlagen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil, die komplette ekey net Software und entweder ein passendes Sprechanlageneinbaumodul, eine passende Dekorblende oder einen passenden Einbaurahmen. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Minimale Montagehoehe: 155 cm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm , Breite: 50,4 mm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm