Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net FS S AP 2.0 Fingerscanner aufputz 40F

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net FS S AP 2.0 Fingerscanner aufputz 40F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101390

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - biometrisch

  • Montageart - Aufputz

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248855

Hersteller Artikelnummer

67-101390

Hersteller Typ

67-101390

Hersteller Artikel Nr.:

67-101390

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

biometrisch

Montageart:

Aufputz

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Max. Teilnehmerzahl:

40

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Der ekey net Fingerscanner S Aufputz ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 40 Finger sind speicherbar. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner S Aufputz ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil und die komplette ekey net Software. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Minimale Montagehoehe: 135 cm , Laenge/Hoehe: 81,6 mm , Breite: 45 mm , Laenge/Hoehe: 81,6 mm.