EKEY - EKEY net FS S IN 2.0 RFID Fingerscanner integra 40F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67-101791
Ausführung - Lesegerät
Leseverfahren biometrisch - Ja
Leseverfahren Datenträger - Ja
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121248888
Hersteller Artikelnummer
67-101791
Hersteller Typ
67-101791
Hersteller Artikel Nr.:
67-101791
Ausführung:
Lesegerät
Leseverfahren biometrisch:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Benutzer:
40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000


