Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net FS S UP E RFID Fingerscanner unterputz 40F

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net FS S UP E RFID Fingerscanner unterputz 40F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101153

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - Datenträger und biometrisch

  • Montageart - Unterputz

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248831

Hersteller Artikelnummer

67-101153

Hersteller Typ

67-101153

Hersteller Artikel Nr.:

67-101153

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Datenträger und biometrisch

Montageart:

Unterputz

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Max. Teilnehmerzahl:

40

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Der ekey net Fingerscanner S Unterputz für die Elektrobranche mit RFID-Funktionalität ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 40 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner S Unterputz E RFID ist für die ortsfeste Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Unterputzdosen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil, die komplette ekey net Software und RFID-Karten. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Verschluesselung RFID: MIFARE DESFire EV1 , Minimale Montagehoehe: 155 cm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm , Breite: 50,4 mm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm