Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net FS S UP E SC RFID Fingerscan Unterputz Schwarz 40 Finger

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net FS S UP E SC RFID Fingerscan Unterputz Schwarz 40 Finger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-102014

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Leseverfahren - Datenträger und biometrisch

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068252515

Sonepar Artikelnummer

121248907

Hersteller Artikelnummer

67-102014

Hersteller Typ

67-102014

Hersteller Artikel Nr.:

67-102014

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Leseverfahren:

Datenträger und biometrisch

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Max. Teilnehmerzahl:

40

Signalausgabe:

Lichtsignal

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Der ekey net Fingerscanner S Unterputz schwarz für die Elektrobranche mit RFID-Funktionalität ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 40 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner S Unterputz E RFID schwarz ist für die ortsfeste Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Unterputzdosen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil, die komplette ekey net Software und RFID-Karten. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Verschluesselung RFID: MIFARE DESFire EV1 , Minimale Montagehoehe: 155 cm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm , Breite: 50,4 mm , Laenge/Hoehe: 50,4 mm