EKEY - ekey net L FS UP, Fingerscanner 2000F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101152
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - biometrisch
Montageart - Unterputz
Standalone - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022225357
Sonepar Artikelnummer
120244871
Hersteller Artikelnummer
101152
Hersteller Typ
101152
Hersteller Artikel Nr.:
101152
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Unterputz
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
2000
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
Breite:
50.4 mm
Höhe:
50.4 mm
Tiefe:
30.1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.181 kg


