Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY net SE mini 1 Steuereinheit mini

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY net SE mini 1 Steuereinheit mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-100666

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248823

Hersteller Artikelnummer

67-100666

Hersteller Typ

67-100666

Hersteller Artikel Nr.:

67-100666

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

sonstige

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

PC-Anbindung:

Nein

Signalausgabe:

Lichtsignal

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84719000

Die ekey net Steuereinheit mini mit einem Relais kann mit ihrem Relais ein Gerät ansteuern. Diese Steuereinheit dient der Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Die Steuereinheit ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey net Steuereinheit mini 1 ist für die Hutschienenmontage im Verteilerkasten auf Hutschiene 35 mm und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich einen passenden Fingerscanner, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil und die komplette ekey net Software. , Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 , Anzahl der elektronischen Relais: 1 , Laenge/Hoehe: 60 mm , Breite: 25 mm , Laenge/Hoehe: 60 mm