EKEY - ekey net station

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101929
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068252126
Sonepar Artikelnummer
120467028
Hersteller Artikelnummer
101929
Hersteller Typ
101929
Hersteller Artikel Nr.:
101929
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.460 kg
ekey net station dient dem Einspeichern der Finger und RFID-Transponder im ekey net-System. Die ekey net station wird mittels LAN-Anschluss mit dem ekey net-System verbunden.. # Laenge/Hoehe: 150 mm # Breite: 100 mm # Laenge/Hoehe: 32 mm


