EKEY - ekey net Steuereinheit mini 2 Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100667
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Standalone - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022224855
Sonepar Artikelnummer
120406362
Hersteller Artikelnummer
100667
Hersteller Typ
100667
Hersteller Artikel Nr.:
100667
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
8 .. 24 V
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.090 kg


