EKEY - ekey NT REG 230 VAC/12 VDC/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100205
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 11.6 .. 12.4 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120022226071
Sonepar Artikelnummer
120284878
Hersteller Artikelnummer
100205
Hersteller Typ
100205
Hersteller Artikel Nr.:
100205
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
11.6 .. 12.4 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
195 .. 264 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
195 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
53 mm
Einbauhöhe:
93 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.250 kg


