EKEY - ekey NT REG 230 VAC/24 VDC/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100891
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 23.3 .. 24.7 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022224381
Sonepar Artikelnummer
120169193
Hersteller Artikelnummer
100891
Hersteller Typ
100891
Hersteller Artikel Nr.:
100891
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
23.3 .. 24.7 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Leistungsabgabe:
48 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
68 mm
Einbauhöhe:
93 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.290 kg


