Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY NT REG 230VAC/24VDC/2A Netzteil REG 4TE

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY NT REG 230VAC/24VDC/2A Netzteil REG 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-100891

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248826

Hersteller Artikelnummer

67-100891

Hersteller Typ

67-100891

Hersteller Artikel Nr.:

67-100891

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Das ekey Netzteil für den Reiheneinbau mit 230 VAC Eingangsspannung, 24 VDC Ausgangsspannung und 2 A Ausgangstrom versorgt die ekey-Geräte mit der benötigten elektrischen Energie. Dieses Netzteil ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Netzteil REG ist für die ortsfeste Montage an einer DIN-Schiene in z. B. einem Verteilerkasten und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. , Minimale Betriebstemperatur: -5 °C , Maximale Betriebstemperatur: 50 °C , Art der Montage: Hutschiene , Mindestlast: 0 mA , Restwelligkeit der Ausgangsspannung: 40 mV