Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey NT UP 230 VAC/12 VDC/2 A

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - ekey NT UP 230 VAC/12 VDC/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100204

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 11.6 .. 12.4 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120022224787

Sonepar Artikelnummer

120169157

Hersteller Artikelnummer

100204

Hersteller Typ

100204

Hersteller Artikel Nr.:

100204

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

11.6 .. 12.4 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

196 .. 264 V

Leistungsabgabe:

24 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

196 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

54 mm

Einbauhöhe:

54 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

54 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

31 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.140 kg

Das ekey Netzteil Unterputz ist die ideale Lösung zur Stromversorgung von ekey-Geräten. Es wurde speziell für die Unterputzmontage entwickelt.