Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY NT UP 230VAC/12VDC/1.5A Netzteil unterputz

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY NT UP 230VAC/12VDC/1.5A Netzteil unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-100204

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248821

Hersteller Artikelnummer

67-100204

Hersteller Typ

67-100204

Hersteller Artikel Nr.:

67-100204

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Das ekey Netzteil Unterputz mit 230 VAC Eingangsspannung, 12 VDC Ausgangsspannung und 2 A Ausgangstrom versorgt die ekey-Geräte mit der benötigten elektrischen Energie. Dieses Netzteil ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Netzteil Unterputz ist für die ortsfeste Unterputzmontage an unbeweglichen Teilen wie Unterputzdosen und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. , Minimale Betriebstemperatur: -5 °C , Maximale Betriebstemperatur: 50 °C , Art der Montage: Unterputz , Mindestlast: 0 mA , Restwelligkeit der Ausgangsspannung: 350 mV