EKEY - ekey Rahmen FS UP ED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101372
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Metall
Farbe - Edelstahl
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226392
Sonepar Artikelnummer
120311806
Hersteller Artikelnummer
101372
Hersteller Typ
101372
Hersteller Artikel Nr.:
101372
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
7.2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269092
Gewicht:
0.200 kg


