EKEY - ekey Rahmen FS UP GL SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101703
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Glas
Farbe - schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068250252
Sonepar Artikelnummer
120375473
Hersteller Artikelnummer
101703
Hersteller Typ
101703
Hersteller Artikel Nr.:
101703
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.220 kg


