Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - EKEY Rahmen FS UP GL WE Rahmen FS UP Glas weiß IP44

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - EKEY Rahmen FS UP GL WE Rahmen FS UP Glas weiß IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-101702

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248875

Hersteller Artikelnummer

67-101702

Hersteller Typ

67-101702

Hersteller Artikel Nr.:

67-101702

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84733080

Der ekey Rahmen aus Glas weiß für den ekey Fingerscanner Unterputz ist eine Abdeckung für den ekey Fingerscanner Unterputz aus Glas, das die Außeneinsatzmöglichkeit mit Schutzart IP44 auf Außenputzen mit max. 1,5 mm Mauerwerkkörnung um die E-Dose gewährleistet. Der ekey Rahmen aus Glas für den ekey Fingerscanner Unterputz ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey Rahmen aus Glas für den ekey Fingerscanner Unterputz ist für die ortsfeste Montage auf dem ekey Fingerscanner Unterputz und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Der ekey Rahmen aus Glas für den Fingerscanner Unterputz ist eine optionale Komponente des ekey Fingerscanners Unterputz und kann nur dort verwendet werden.