EKEY - ekey sLine Einbaumodul für 2N IP Verso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204108
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068258340
Sonepar Artikelnummer
121067498
Hersteller Artikelnummer
204108
Hersteller Typ
204108
Hersteller Artikel Nr.:
204108
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


