Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey sLine Einbaumodul für Gira 106 Aluminium

EKEY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204103

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068258296

Sonepar Artikelnummer

121067493

Hersteller Artikelnummer

204103

Hersteller Typ

204103

Hersteller Artikel Nr.:

204103

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Ausführung der Oberfläche:

matt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269092

Gewicht:

0.232 kg

Das ekey sLine Einbaumodul ermöglicht die Integration des sLine Fingerprints in Sprechanlagen.