Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey sLine Einbaumodul für Siedle Vario Dunkelgrau-Glimmer

EKEY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204106

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068258326

Sonepar Artikelnummer

121067496

Hersteller Artikelnummer

204106

Hersteller Typ

204106

Hersteller Artikel Nr.:

204106

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

matt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.065 kg

Das ekey sLine Einbaumodul ermöglicht die Integration des sLine Fingerprints in Sprechanlagen.