Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey sLine Einbaumodul für Siedle Vario Weiß

EKEY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204104

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068258302

Sonepar Artikelnummer

121067494

Hersteller Artikelnummer

204104

Hersteller Typ

204104

Hersteller Artikel Nr.:

204104

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.065 kg

Das ekey sLine Einbaumodul ermöglicht die Integration des sLine Fingerprints in Sprechanlagen.