EKEY - ekey sLine Fingerprintset in Schwarz für Siedle Vario Anthrazitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204705
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Leseverfahren - biometrisch
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120068258159
Sonepar Artikelnummer
121051740
Hersteller Artikelnummer
204705
Hersteller Typ
204705
Hersteller Artikel Nr.:
204705
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Max. Teilnehmerzahl:
100
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
10 .. 30 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
32 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.340 kg


