EKEY - EKEY USV REG 230/24VDC/4Ah USV Reiheneinbau, 8TE+9TE+9TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67-101593
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Montageart - Unterputz
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85078000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121248864
Hersteller Artikelnummer
67-101593
Hersteller Typ
67-101593
Hersteller Artikel Nr.:
67-101593
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85078000
Die ekey unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Reiheneinbau mit 230 VAC Eingangsspannung, 24 VDC Ausgangsspannung und 3 Ah Kapazität sichert die Energieversorgung der ekey Geräte bei Störungen im Stromnetz. Diese unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Die ekey unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Reiheneinbau ist für die ortsfeste Montage an einer DIN-Schiene in z. B. einem Verteilerkasten (6 TE + 9 TE + 9 TE) und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen.


