EKEY - ekey USV REG 230 VAC/12 VDC/5 A + AKKU 4 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101559
Eingangsspannung - 195 .. 265 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 69 W
Überbrückungszeit Volllast - 120 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022228792
Sonepar Artikelnummer
120333250
Hersteller Artikelnummer
101559
Hersteller Typ
101559
Hersteller Artikel Nr.:
101559
Eingangsspannung:
195 .. 265 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
69 W
Überbrückungszeit Volllast:
120 min
USV-Technologie:
Offline
Primärfrequenz:
48 .. 63 Hz
Spannungsart:
DC
Höhe:
95 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
68 mm
Gewicht:
2 kg
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
2.200 kg


