EKEY - ekey USV REG 230 VAC/24 VDC/3 A + AKKU 4 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101593
Eingangsspannung - 195 .. 265 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 82 W
Überbrückungszeit Volllast - 240 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022228983
Sonepar Artikelnummer
120406360
Hersteller Artikelnummer
101593
Hersteller Typ
101593
Hersteller Artikel Nr.:
101593
Eingangsspannung:
195 .. 265 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
82 W
Überbrückungszeit Volllast:
240 min
USV-Technologie:
Offline
Primärfrequenz:
48 .. 63 Hz
Spannungsart:
DC
Höhe:
95 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
68 mm
Gewicht:
4 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
3.600 kg


