EKEY - ekey Wandeinbaudose für FS IN 2.0 und keypad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101300
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 87 mm
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022226347
Sonepar Artikelnummer
120311807
Hersteller Artikelnummer
101300
Hersteller Typ
101300
Hersteller Artikel Nr.:
101300
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
87 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269092
Gewicht:
0.080 kg
Die ekey Unterputzdose aus Stahl für keypad integra ermöglicht die Unterputzmontage in eine Hohlwand.


