EKEY - ekey Wandeinbauset in Edelstahl für FS IN 2.0 und keypad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101302
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Höhe - 142 mm
Breite - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022225968
Sonepar Artikelnummer
120284874
Hersteller Artikelnummer
101302
Hersteller Typ
101302
Hersteller Artikel Nr.:
101302
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
142 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269092
Gewicht:
0.400 kg
Das Wandmontageset für keypad integra umfasst eine Unterputzdose aus Stahl und eine Frontplatte aus Edelstahl. Die Kombination wurde speziell für die Wandmontage in Hohlwänden entwickelt.


