EKEY - ekey Wetterschutz IN ED, Einbaugehaeuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101147
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Höhe - 142 mm
Breite - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120022225302
Sonepar Artikelnummer
120244868
Hersteller Artikelnummer
101147
Hersteller Typ
101147
Hersteller Artikel Nr.:
101147
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
142 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269092
Gewicht:
0.610 kg
Der ekey Wetterschutz aus Edelstahl für ekey integra bietet zuverlässigen Schutz vor Nässe und eignet sich ideal für den ungeschützten Außenbereich.


