Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey xLine Rahmen für xLine Fingerprint, 1-fach aus Glas in Schwarz

EKEY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203106

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Glas

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068257824

Sonepar Artikelnummer

121051727

Hersteller Artikelnummer

203106

Hersteller Typ

203106

Hersteller Artikel Nr.:

203106

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.092 kg

Der ekey xLine Glasrahmen dient der Abdeckung des xLine Fingerprints. Dank Rastmechanismus ist die Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich. Durch die geringe Rahmendicke und das moderne Design fügt sich der xLine Fingerprint perfekt in die Umgebung ein. Im Glasrahmen erzeugt das Licht des Leuchtrings einen besonders schönen Effekt.