Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - ekey xLine Rahmen für xLine Fingerprint, 1-fach aus Kunststoff in Schwarz

EKEY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203103

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120068257800

Sonepar Artikelnummer

121051725

Hersteller Artikelnummer

203103

Hersteller Typ

203103

Hersteller Artikel Nr.:

203103

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Der ekey xLine Rahmen dient der Abdeckung des xLine Fingerprint. Dank Rastmechanismus ist die Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich. Durch die geringe Rahmendicke und das moderne Design fügt sich der xLine Fingerprint perfekt in die Umgebung ein.