Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EKEY - NT REG 230VAC/12VDC/2A Netzteil REG 2TE

EKEY
kopierenkopieren
EKEY - NT REG 230VAC/12VDC/2A Netzteil REG 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67-100205

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151652

Hersteller Artikelnummer

67-100205

Hersteller Typ

67-100205

Hersteller Artikel Nr.:

67-100205

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.250 kg

Das ekey Netzteil für den Reiheneinbau mit 230 VAC Eingangsspannung, 12 VDC Ausgangsspannung und 2A Ausgangstrom versorgt die ekey-Geräte mit der benötigten elektrischen Energie. Dieses Netzteil ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Netzteil REG ist für die ortsfeste Montage an einer DIN-Schiene in z. B. einem Verteilerkasten und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. , Minimale Betriebstemperatur: -10 °C , Maximale Betriebstemperatur: 45 °C , Art der Montage: Hutschiene , Mindestlast: 0 mA , Restwelligkeit der Ausgangsspannung: 100 mV