Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Einleiterergaenzungsschiene N 10² 50A 17.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Einleiterergaenzungsschiene N 10² 50A 17.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1114420

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369040

  • Gewicht - 0.201 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266126

Hersteller Artikelnummer

1114420

Hersteller Typ

1G10Z56FUG

Hersteller Artikel Nr.:

1114420

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.201 kg

Einleiterergänzungsschiene N 10² 50A 17mm Breite Phasenschiene. Ergänzungsschiene für den Neutralleiter in 10mm² Querschnitt mit 50A Tragfähigkeit.