Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS 1PH 1014mm 16qmm Abbr.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS 1PH 1014mm 16qmm Abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1164430

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266308

Hersteller Artikelnummer

1164430

Hersteller Typ

1G16Z56

Hersteller Artikel Nr.:

1164430

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.317 kg

Gabel-Sammelschiene 1-phasig, abbrechbar, 1014 mm, 16 mm² (1G16Z56). Einphasige Gabelschiene, 16 mm², abbrechbar. Hersteller EL-NE.