Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS 1PH 1014mm 16qmm Abbr.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS 1PH 1014mm 16qmm Abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1162431

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266309

Hersteller Artikelnummer

1162431

Hersteller Typ

1G16L56

Hersteller Artikel Nr.:

1162431

Anzahl der Phasen:

1

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.278 kg

Gabel-Sammelschiene 1-phasig, abbrechbar, 1014 mm, 16 mm² (1G16L56). Einphasige Gabelschiene für L-Leiter, 16 mm², abbrechbar. Hersteller EL-NE.