Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS 1PH L 1014mm 10qmm Abbr.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS 1PH L 1014mm 10qmm Abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1112431

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266302

Hersteller Artikelnummer

1112431

Hersteller Typ

1G10L56

Hersteller Artikel Nr.:

1112431

Anzahl der Phasen:

1

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.180 kg

Gabel-Sammelschiene 1-phasig L, abbrechbar, 1014 mm, 10 mm² (1G10L56). Einphasige Gabelschiene für L-Leiter, 10 mm², abbrechbar. Hersteller EL-NE.