Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS 2PH 1020mm 10qmm Abbr.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS 2PH 1020mm 10qmm Abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2113430

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266303

Hersteller Artikelnummer

2113430

Hersteller Typ

2G10T56

Hersteller Artikel Nr.:

2113430

Anzahl der Phasen:

2

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.373 kg

Gabel-Sammelschiene 2-phasig, abbrechbar, 1020 mm, 10 mm² (2G10T56). Zweiphasige Gabelschiene, 10 mm², abbrechbar. Hersteller EL-NE.