Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS 3PH 1014mm 10mm² Abbr.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS 3PH 1014mm 10mm² Abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3113530

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266304

Hersteller Artikelnummer

3113530

Hersteller Typ

3G10T57

Hersteller Artikel Nr.:

3113530

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.478 kg

Gabel-Sammelschiene 3-phasig, abbrechbar, 1014 mm, 10 mm² (3G10T57). Dreipolige Gabelschiene für dreiphasige Sammelschienensysteme, 10 mm², abbrechbar. Hersteller EL-NE.