Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS 3PH 1014mm 16mm² Abbr.

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS 3PH 1014mm 16mm² Abbr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3163530

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266311

Hersteller Artikelnummer

3163530

Hersteller Typ

3G16T57

Hersteller Artikel Nr.:

3163530

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.668 kg

Gabel-Sammelschiene 3-phasig, abbrechbar, 1014 mm, 16 mm² (3G16T57). Dreipolige Gabelschiene, 16 mm², abbrechbar. Hersteller EL-NE.