Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS, DS-Verschienung 10mm²

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS, DS-Verschienung 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3113134

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 250 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266416

Hersteller Artikelnummer

3113134

Hersteller Typ

3G10T13

Hersteller Artikel Nr.:

3113134

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

250 mm

Isoliert:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.099 kg

Gabel-Sammelschiene 3-phasig für DS-Verschienung, 10 mm² (3G10T13). Dreipolige Gabelschiene für Doppelstockverschienung, 10 mm², 13 TE. Hersteller EL-NE.