Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Gabel-SS, Nulleiter 10mm² 13TE

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Gabel-SS, Nulleiter 10mm² 13TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1114434

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 250 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266417

Hersteller Artikelnummer

1114434

Hersteller Typ

1G10Z13

Hersteller Artikel Nr.:

1114434

Anzahl der Phasen:

1

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

250 mm

Isoliert:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.047 kg

Gabel-Sammelschiene 1-polig Nullleiter, 10 mm², 13 TE (1G10Z13). Einphasige Gabelschiene für N-Leiter in 13-TE-Raster, 10 mm². Hersteller EL-NE.