Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Messingklemmschiene 16mm² 1000mm, KLM 1000 blank

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Messingklemmschiene 16mm² 1000mm, KLM 1000 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000152A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266298

Hersteller Artikelnummer

0000152A

Hersteller Typ

KLM-142p0-b-M5 (A)

Hersteller Artikel Nr.:

0000152A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Klemmschienen für 63A (KLM)